NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 ROSSO, 51MMX66MT SP. 0,048MM 7000028857

3M™ Nastro in pellicola di poliestere 850

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:85050R
Rubix:999220921057570
Produttore:7000028857
EAN:00021200043475
NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 ROSSO, 51MMX66MT SP. 0,048MM 7000028857

Riepilogo info tecniche

Larghezza51 mm
Lunghezza66 m
Materialeacrilico (adesivo), poliestere (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN PELLICOLA DI POLIESTERE 850 ROSSO, 51MMX66MT SP. 0,048MM 7000028857


Il nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 può essere generalmente utilizzato per giuntura e applicazioni in cui sono necessarie resistenza chimica e/o rimozione pulita. Il supporto è composto da poliestere trasparente con un sottile strato di alluminio. Il nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850 presenta inoltre una pellicola sottile ma altamente resistente che contribuisce a ridurre gli errori dovuti a rottura, rispondendo nel contempo ai requisiti di calibro basso. È inoltre progettato per contribuire alla resistenza chimica e offre protezione contro l'abrasione.
nastro in pellicola di poliestere 3M™ 850, nastro in pellicola di poliestere da 0,05 mm con adesivo acrilico.

Punti di forza

Elevata trasparenza, visibile e staccabile;Giuntura visibile, linguette, identificazione;Sottile, elevata resistenza agli strappi, buona resistenza alla temperatura, durata nel tempo e supporto altamente resistente;La resistenza alla temperatura consente l'utilizzo del nastro in operazioni ad alte temperature;Le versioni trasparente e argento sono conformi a una serie di specifiche del settore aerospaziale;Le versioni colorate sono altamente visibile per le applicazioni in cui è necessario un sistema di identificazione o marcatura;La versione trasparente è resistente ai solventi e alle sostanze chimiche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio265 g
Larghezza51 mm
Lunghezza66 m
Materialeacrilico (adesivo), poliestere (supporto)
Spessore0,05 mm
Colorerosso
102,22 IVA esclusa
/ Unità
124,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione