NASTRO 04970-00152-00

Nastro Filmico biadesivo a elevata adesione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4970 50M 30MM WHITE
Rubix:999240905001167
Produttore:04970-00152-00
EAN:4005800172984
NASTRO 04970-00152-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza30 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola in pvc
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04970-00152-00


tesa® 4970 è un nastro biadesivo spesso, bianco, composto da un supporto in film di PVC e adesivo acrilico tackificato. Il forte nastro biadesivo è caratterizzato da un’eccellente combinazione di tack elevato e adesione immediata. Inoltre, l'adesivo acrilico offre un elevato peso del rivestimento, garantendo prestazioni di adesione eccellenti su superfici ruvide o polverose. Il nastro tesa® 4970 è altamente resistente all'umidità, alla luce e all'invecchiamento naturale. È in grado di resistere anche a vari agenti chimici, acqua e plastificanti. Presenta una resistenza a breve termine a temperature fino a 70 °C e una resistenza prolungata fino a 60 °C. Grazie alla sua durabilità, tesa® 4970 è indicato per applicazioni difficile, a lungo termine e in esterni.

Punti di forza

- Excellent combination of high tack and immediate adhesion - High coating weight for good bonding performance on rough or dusty surfaces - Full suitability for longterm applications

Applicazioni

* Montaggio di bordi in plastica e in legno * Montaggio di materialo decorativi nei Punti Vendita e sugli espositori * Montaggio di cartelli e placche

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22621,09 g
Larghezza30 mm
Lunghezza50 m
Materialepellicola in pvc
Spessore0,225 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
31,16 IVA esclusa
/ Unità
38,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

30 mm

Materiale