Riferimenti
3M:21757
Rubix:999250612003077
Produttore:7100035225

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | tessuto di vetro, politetrafluoroetilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100035225
Che si tratti di una macchina per lo scavo di tunnel, di un motore navale o di una botola di carico. I profili speciali, i cordoni o i tubi flessibili vengono utilizzati ogni volta che si presentano punti di tenuta di grandi dimensioni che non possono essere sigillati con guarnizioni stampate o O-ring, o che possono essere sigillati solo a costi elevati. A questo scopo sono disponibili oltre 3500 ugelli con profili diversi e numerosi materiali. Inoltre, è possibile sviluppare e produrre progetti personalizzati, con costi di produzione molto più vantaggiosi rispetto ai pezzi stampati.
Il nostro nastro in tessuto di vetro PTFE 3M™ ad alte prestazioni 5453 ha un supporto in tessuto di vetro marrone impregnato di PTFE (politetrafluoroetilene). Questo nastro fornisce una superficie liscia sui macchinari di processo e offre un coefficiente di attrito estremamente basso che, in combinazione con un adesivo siliconico sensibile alla pressione, crea una superficie antiaderente che funziona a temperature elevate.
Punti di forza
Buona resistenza all'umidità| Buona resistenza all'umidità;Buona resistenza alle temperature da -70 a 205°C| Buona resistenza alle temperature da -70 a 205°C;Adattabile a cuscinetti e nastri trasportatori curvi| Adattabile a cuscinetti e nastri trasportatori curvi;Rimozione pulita con pochi residui di adesivo, riducendo i requisiti di pulizia| Rimozione pulita con pochi residui di adesivo, riducendo i requisiti di pulizia
Applicazioni
Utilizzato nei processi di saldatura a caldo e di estrusione di plastica a caldo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 400 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | tessuto di vetro, politetrafluoroetilene |
| Spessore | 0,21 mm |
| Colore | castano |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
| 160 mm | |
| 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione