NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.13 MM 7000116558

Nastro adesivo transfer 3M™ 950

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:95050
Rubix:999250612003115
Produttore:7000116558
EAN:5010027128569
NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.13 MM 7000116558

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo), carta vetrata (liner primario), carta kraft politenata (liner secondario)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER 950, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.13 MM 7000116558


Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 950 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Punti di forza

Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Facile rilascio del liner per applicazioni manuali|| Facile rilascio del liner per applicazioni manuali

Applicazioni

Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Incollaggio di materiali plastici ad alta e bassa energia superficiale, materiali plastici testurizzati, schiume, tessuti e carte patinate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio13567 g
Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialeadesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo), carta vetrata (liner primario), carta kraft politenata (liner secondario)
Spessore0,13 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
324 mm
270 mm
85,43 IVA esclusa
/ Rotoli
104,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale