NASTRO BIADESIVO IN CARTA 410M, NATUREL, 38 MM X 33 M, 0.15 MM 7000049321
Nastro biadesivo in carta 3M™ 410M
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000049321
Rubix:999250612002932
Produttore:7000049321
EAN:00051115319525

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 38 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | gomma (adesivo), carta (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO IN CARTA 410M, NATUREL, 38 MM X 33 M, 0.15 MM 7000049321
Buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici grazie al Nastro in carta biadesivo 410M 3M™. Il nostro nastro è un prodotto biadesivo in carta con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde che consente di ottenere maggiore resistenza e stabilità all'applicazione.
Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.
Usa il nostro nastro per un'ampia gamma di applicazioni, come lo splicing e il core starting di carta, fogli, film e tessuti. È possibile fissare lastre di stampa in gomma o fotopolimero su cilindri di stampa e, quando applicati mediante salda pressione, ottenere un migliore contatto adesivo e migliorare la tenuta.
Il Nastro biadesivo in carta 410M 3M™ è un nastro biadesivo con adesivo in gomma 850 su un liner in carta Kraft densificata in motivo scozzese in verde 75 µm #54.
Punti di forza
Nastro biadesivo in gomma naturale da 127 µm per il core starting, l'end tabbing di carta, film e fogli.;Buona adesione iniziale a un'ampia gamma di superfici;Ottima resistenza e stabilità all'applicazione;Offre buona adesione iniziale su un'ampia gamma di superfici. Per applicazioni all'interno e a temperatura ambiente.
Applicazioni
Utilizzabile nelle applicazioni con superfici ad elevate irregolarità, materiali decorativi, targhe e loghi, insegne elettroniche, pannelli su telai e rinforzi su pannelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 350 g |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | gomma (adesivo), carta (supporto) |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,44 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 48,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione