NASTRO 04288-00079-10

Adesivo per reggette 4288

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4288 PV10 66M 25MM BLACK
Rubix:999240905000881
Produttore:04288-00079-10
EAN:4063565253188
NASTRO 04288-00079-10

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialemopp (supporto), gomma sintetica (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04288-00079-10


tesa® 4288 è un nastro per reggiatura convenzionale con supporto in polipropilene tensioattivato. Il sistema adesivo in gomma assicura un'elevata adesività iniziale su superfici polari e non polari. Il supporto in polipropilene mono-orientato è caratterizzato da un'elevata conformabilità, una buona resistenza alla trazione e un basso allungamento. Ciò consente di ottenere prestazioni elevate nelle applicazioni di fasciatura, pallettizzazione e tabbing delle bobine per impieghi medium-duty. Grazie alla facilità di erogazione, il nastro può essere utilizzato sia con applicazioni manuali che automatiche, per cui rappresenta la soluzione ideale per ottimizzare i processi di confezionamento.

Punti di forza

- Adesivo senza solventi - Basso allungamento - Buona lavorabilità

Applicazioni

- Fasciatura di tubi (ad es. rame, ferro e plastica) per impieghi medium-duty - Fissaggio temporaneo - Pallettizzazione e rinforzo per impieghi medium-duty - Chiusura sicura delle scatole - Elevata conformabilità a forme diverse

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza66 m
Materialemopp (supporto), gomma sintetica (adesivo)
Spessore0,11 mm
Colorenero
8,47 IVA esclusa
/ Unità
10,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Spessore