NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 12 X 25 7000116632

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:9041225
Rubix:999190300023543
Produttore:7000116632
EAN:5010027676862
NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 12 X 25 7000116632

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico (adesivo), carta politenata (rivestimento primario)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 904 NASTRO TRANSFER TRASPARENTE SPESSORE 0,05MM 12 X 25 7000116632


Soluzione multiuso per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 904 unisce in modo rapido e permanente una vasta gamma di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri|| Fornisce legami puliti e permanenti a materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si incolla bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori|| Applicazione pulita. Non lascia residui o odori

Applicazioni

Fissaggio tappepini lavagna in cornice e coperture antipolvere;Assemblaggio di stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incolla inviti, tende da tavolo, carte

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)177x195x296 mm
Peso imballaggio3832 g
Larghezza12 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico (adesivo), carta politenata (rivestimento primario)
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
3,78 IVA esclusa
/ Rotoli
4,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Lunghezza

Materiale