NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 6 X 33 7000116591

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:23018
Rubix:999190300025336
Produttore:7000116591
EAN:04054596814929
NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 6 X 33 7000116591

Riepilogo info tecniche

Larghezza6 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico sensibile alla pressione, carta kraft densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 6 X 33 7000116591


Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri|| Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori

Applicazioni

Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Assemblaggio stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incollaggio di inviti, tende da tavolo, carte

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza6 mm
Lunghezza33 m
Materialeacrilico sensibile alla pressione, carta kraft densificata (liner)
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
5,51 IVA esclusa
/ Rotoli
6,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione