NASTROIN CARTA PER ALTE PRESTAZIONI 2525, ARANCIONE, 24 MM X 55 M, 0.241 MM 7100016326

Nastro super sottile ad alte prestazioni 3M™ 2525

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100016326
Rubix:999250612002962
Produttore:7100016326
EAN:00021200555671
NASTROIN CARTA PER ALTE PRESTAZIONI 2525, ARANCIONE, 24 MM X 55 M, 0.241 MM 7100016326

Riepilogo info tecniche

Larghezza24 mm
Lunghezza55 m
Materialegomma naturale (adesivo), carta a dorso piatto (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTROIN CARTA PER ALTE PRESTAZIONI 2525, ARANCIONE, 24 MM X 55 M, 0.241 MM 7100016326


Il supporto arancione aiuta a identificare le giunzioni durante il movimento
Il nastro piatto ad alte prestazioni 3M™ 2525 può essere utilizzato per applicazioni in cartiere, impianti di trasformazione e strutture di produzione in cui si desidera un supporto colorato. Questo nastro possiede eccellenti caratteristiche di adesione e di resistenza del supporto ed è resistente alle condizioni di umidità. Può inoltre resistere fino a un'ora a una temperatura di 149 °C.

Applicazioni consigliate
- Può essere utilizzato in molte applicazioni di fissaggio, mascheratura e giunzione in cui si desidera un nastro ad alta visibilità
- Può essere utilizzato anche per vari tipi di applicazioni di bordatura e rilegatura

Il nastro piatto ad alte prestazioni 3M™ 2525 non è consigliato per applicazioni all'aperto o per periodi prolungati di esposizione alla luce solare poiché, in questo caso, può risultare molto difficile da rimuovere.
Il nastro piatto ad alte prestazioni 3M™ 2525 è un nastro affidabile ideale per applicazioni di giunzione e mascheratura nei processi di verniciatura in cui è necessaria l'adesione in cicli di cottura ad alta temperatura. Questo robusto nastro è caratterizzato da un affidabile supporto di carta liscio in grado di resistere alle alte temperature e all'umidità e può essere strappato a mano per una facile applicazione. È disponibile in arancione per una migliore visibilità.

Punti di forza

Progettato per giunzioni ad alta temperatura e mascheratura nei processi di verniciatura;Può resistere a un ciclo di cottura fino a 149 °C / 300 °F per un massimo di un'ora;L'adesivo in gomma naturale garantisce un'aderenza e una tenuta affidabili;L'avvio e la chiusura del rotolo sono rapidi e semplici;Il supporto durevole è adatto allo strappo manuale, ma anche all'erogazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio229,167 g
Larghezza24 mm
Lunghezza55 m
Materialegomma naturale (adesivo), carta a dorso piatto (supporto)
Spessore0,24 mm
Colorearancione
12,38 IVA esclusa
/ Rotoli
15,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione