Riferimenti
3M:596219
Rubix:999250612003063
Produttore:7100211839
EAN:04064035104177

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100211839
Progettato per l'incollaggio permanente su superfici irregolari verniciate a polvere e rigide. Offre una buona adesione alla più ampia varietà di superfici, tra cui altre materie plastiche e vernici ad alta e media energia, metalli e vetro.
Il modo forte, veloce e semplice per creare fissaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. Il nastro 3M™ VHB™ 5962 offre elevata resistenza e durata nel tempo. Offre flessibilità di progettazione grazie alla sua viscoelasticità e alla potente capacità di incollare una varietà di superfici.
Punti di forza
Adesivo acrilico modificato, nero, 1.55 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile;Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, comprese la maggior parte delle vernici a polvere, metalli, vetro, legno sigillato, acrilico, policarbonato, ABS;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Incollaggio pannello su telaio;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali;Incollaggio display elettronici;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | pellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo) |
| Spessore | 1,6 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione