NASTRO 04964-00073-00

Nastro biadesivo con supporto in tessuto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4964 50M 12MM WHITE
Rubix:999240905001075
Produttore:04964-00073-00
EAN:4005800018572
NASTRO 04964-00073-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 04964-00073-00


tesa® 4964 è composto da un supporto in tessuto flessibile resistente allo strappo con un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro biadesivo offre una resistenza temporanea a raggi UV, invecchiamento, umidità e plastificanti. L'adesivo presenta un elevato peso di rivestimento, il che lo rende perfettamente adatto per applicazioni di montaggio su superfici irregolari. L'adesivo in gomma naturale è caratterizzato da un eccellente tack e un breve tempo di permanenza fino al raggiungimento della forza adesiva finale. nella maggior parte dei casi tesa® 4964 può essere rimosso dalle superfici senza lasciare residui di adesivo. Prima di montare tesa® 4964 su superfici plastificate è opportuno fare delle prove.

Punti di forza

* The adhesive has a high coating weight making it well suited for mounting applications on irregular surfaces.
* tesa® 4964 can be removed in most cases without leaving adhesive residues from sound surfaces.

Applicazioni

* Giuntaggio di tessuti *Fissaggio tappei * Laminazione di supporti per l'arco e protezione per tacchi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10807,26 g
Larghezza12 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno
Spessore0,39 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
Codice doganale59061000
12,89 IVA esclusa
/ Unità
15,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

12 mm

Lunghezza

Materiale