NASTRO BIADESIVO 04976-00083-00

tesa® 4976

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:04976 50M 19MM BLACK
Rubix:999240108000998
Produttore:04976-00083-00
EAN:4042448839626
NASTRO BIADESIVO 04976-00083-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma poliuretanica (supporto), acrilico con adesivo, vetroresina (rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO 04976-00083-00


tesa® 4976 è un biadesivo composto da un supporto in schiuma PU nera, conformabile e a celle aperte, e da una massa adesiva acrilica ad alto potere adesivo.

tesa® 4976 si caratterizza soprattutto per:
buona compensazione di ampie tolleranze
compensazione delle diverse espansioni del materiale
assorbimento degli urti e capacità di tenuta
resistenza a breve termine alle alte temperature

Punti di forza

  • Good compensation for design tolerances
  • Level out different thermal elongation of materials
  • Shock absorption and sealing function
  • High short term temperature resistance

Applicazioni

  • Fixing of mirrors, decorative profiles and signs
  • Mounting of cable channels

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9818,57 g
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma poliuretanica (supporto), acrilico con adesivo, vetroresina (rivestimento)
Spessore0,54 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro biadesivo
58,74 IVA esclusa
/ Unità
71,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione