ACXPLUS HIGH RESISTANCE 1.000 MICRON - HDPE BLU 07074-00008-24

ACXplus Alta resistenza 1000µm 7074

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:7074 25M 9MM BLACK
Rubix:999240905000952
Produttore:07074-00008-24
EAN:4042448214140
ACXPLUS HIGH RESISTANCE 1.000 MICRON - HDPE BLU 07074-00008-24

Riepilogo info tecniche

Larghezza9 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACXPLUS HIGH RESISTANCE 1.000 MICRON - HDPE BLU 07074-00008-24


tesa® ACXplus 7074 è un nastro in schiuma acrilica colore nero profondo composto da un sistema adesivo acrilico ad alta performance. I componenti unici del nastro consentono una combinazione di eccellente resistenza a temperature fino a 220 °C per brevi periodi di tempo, con un'eccezionale resistenza allo shock termico a basse temperature fino a -40°C. Il nastro biadesivo in schiuma è resistente all'invecchiamento, ai raggi UV, agli agenti chimici e ai plastificanti. Tesa® ACXplus 7074 è studiato per applicazioni impegnative di giunzione in esterni in particolare in combinazione con i promotori di adesione tesa®. L'anima acrilica in schiuma viscoelastica compensa il diverso allungamento termico delle parti collegate, presenta un'ottima conformabilità sulle superfici irregolari e assicura un’adesione superiore.

Punti di forza

Prestazioni eccezionali in caso di shock da temperature inferiori a -40 °C. \* Utilizzato unitamente ai promotori di adesione, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in ambienti esterni

Applicazioni

Fissaggio di pannelli e barre di rinforzo nelle seguenti industrie: * Ascensori * Solare * Trasporti * Apparecchiature di produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza9 mm
Lunghezza25 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Spessore1 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
24,85 IVA esclusa
/ Unità
30,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale