NASTRO TELATO PREMIUM - NERO SUPER MATT 04671-00035-00
Duct tape colorato rivestito di acrilico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tesa:4671 50M 50MM BLACK
Rubix:999220608001833
Produttore:04671-00035-00
EAN:4042448152695


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | panno rivestito in acrilico |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO TELATO PREMIUM - NERO SUPER MATT 04671-00035-00
tesa® 4671 è un nastro telato rivestito di acrilico resistente. È composto da un supporto di rayon intrecciato di 120 mesh e un adesivo in gomma naturale.
tesa® 4671 è il miglior nastro nell’assortimento per le applicazioni “Arte & Intrattenimento”.
Caratteristiche:
• Alta adesività su superfici ruvide
• Eccellente forza di tensione
• Ci si può scrivere sopra
• Conformabile
• Facile da rimuovere senza residui
• Nessun odore sgradevole
• Colori nero e fluorescenti per superfici molto opache
• Può essere rimosso senza lasciare residui sulla maggior parte delle superfici
• Disponibile in 10 colori: Nero, Bianco, Grigio, Rosso, Verde, Giallo. Il prodotto è disponibile anche in quattro speciali colori fluorescenti: Rosa, Arancio, Giallo, e Verde.
With tesa® 4671 fabric tape, you can master various tasks safely and reliably - especially in the event sector!
Punti di forza
- High adhesion even on rough surfaces
- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors
- Solvent-free production processes
Applicazioni
• Applicazioni in ambienti al chiuso e all’aperto• Fissaggio e rinforzo di tubi pesanti• Disponibile per diverse applicazioni nel settore Eventi• Riparazione di tappeti durante esibizioni• Marcatura pavimenti• Copertura bordi taglienti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6493,21 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | panno rivestito in acrilico |
| Spessore | 0,28 mm |
| Colore | nero |
| Tipo di nastro | nastro di stoffa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione