Riferimenti
3M:7100044478
Rubix:999250612003078
Produttore:7100044478
EAN:00051115688560

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044478
La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
3M™ Lane and Safety Marking Tape 471is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.
Punti di forza
Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni
Applicazioni
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 328,476 g |
|---|---|
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | vinile (supporto), gomma (adesivo) |
| Spessore | 0,14 mm |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




