BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO AD ALTA BAGNABILITA' 04962-00012-00

tesa® 4962

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:4962 50M 38MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001110
Produttore:04962-00012-00
EAN:4005800151989
BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO AD ALTA BAGNABILITA' 04962-00012-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialenon-tessuto (supporto), acrilico catarifrangente (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN TESSUTO NON TESSUTO AD ALTA BAGNABILITA' 04962-00012-00


tesa® 4962 è un biadesivo trasparente, dotato di un supporto in tessuto non tessuto ed un adesivo in acrilico modificato. tesa® 4962 si caratterizza per: * Elevata adesività su differenti superfici * Eccellenti proprietà di ancoraggio alle superfici ruvide * Eccellente resistenza alle temperature

Punti di forza

- High initial tack and peel adhesion
- Excellent temperature resistance
- Very good bonding strength, even to low surface energy materials
- Outstanding converting and die-cutting properties
- Highly conformable to follow difficult 3D shapes due to non-woven backing

Applicazioni

Montaggio di parti in plastica e schiuma, carta pesante, tessuto e pelle.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14207,86 g
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialenon-tessuto (supporto), acrilico catarifrangente (adesivo), carta (liner)
Spessore0,16 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
17,64 IVA esclusa
/ Unità
21,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore