GPH-160GF VHBGPH-160GF COLORE GRIGIO - SPESSORE 1,6 MM 19 X 3 7100101625
Nastri 3M™ VHB™ GPH-160GF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GPH160S
Rubix:999190300025377
Produttore:7100101625
EAN:04054596233799

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Materiale | fodera in film plastico, acrilico (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : GPH-160GF VHBGPH-160GF COLORE GRIGIO - SPESSORE 1,6 MM 19 X 3 7100101625
Progettato per creare fissaggi duraturi e affidabili per incollaggi multimateriali e ad alte temperature.
Il modo forte, rapido e semplice per creare incollaggi durevoli e affidabili, eliminando rivetti, viti, bulloni e saldature. I nastri 3M™ VHB™ GPH-160GF sono progettati per l'incollaggio laddove è necessaria una tolleranza alle alte temperature, comprese le applicazioni che subiscono un processo di verniciatura a polvere o verniciatura a liquido.
Punti di forza
Adesivo acrilico, grigio, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile|| Adesivo acrilico, grigio, 1.6 mm, con anima in schiuma acrilica conformabile;Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice|| Eccellente resistenza alla temperatura nell'incollaggio di parti metalliche prima della lavorazione a caldo della vernice;Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.|| Incollaggi forti e duraturi su un'ampia gamma di substrati ad energia superficiale medio-alta come metalli, alluminio, ABS, ecc.;Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Ottime prestazioni in condizioni estreme, resistenza ai raggi UV e ai solventi;Elevata resistenza all'invecchiamento|| Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora|| Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti|| L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia|| Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri|| Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno
Applicazioni
Assemblaggio di componenti prima di processi di indurimento a caldo come la verniciatura a polvere o a liquido;Applicazioni ad elevate temperature di utilizzo fino ai 150 °C a lungo termine;Incollaggio pannello su telaio;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 3 m |
| Materiale | fodera in film plastico, acrilico (adesivo) |
| Spessore | 1,6 mm |
| Colore | grigio |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,03 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 22,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




