TESA 51960 25MX50MM 51960-00002-00

Nastro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:51960 25M 50MM TRANSPARENT
Rubix:999240905001193
Produttore:51960-00002-00
EAN:4005800174483
TESA 51960 25MX50MM 51960-00002-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialefilm pp rinforzato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESA 51960 25MX50MM 51960-00002-00


tesa® 51960 è un nastro biadesivo per la posa di moquette, il cui lato aperto è in gran parte rimovibile senza residui da molte superfici e consiste in un film in PP dotato di un adesivo acrilico. Il lato con l'adesione più forte è coperto da un liner bianco.

Punti di forza

* tesa® 51960 è ampiamente resistente all'invecchiamento e ai plastificanti (nessuna decolorazione dei pavimenti in PVC/ CV). * Il diverso valore di adesione è progettato appositamente per le applicazioni di posa dei moquette e garantisce un'adesività molto elevata su molte superfici di uso comune.

Applicazioni

Bordatura e accostamento di supporti per pavimenti a base di schiuma e tessuto, nonché di pavimenti in PVC e CV su quasi tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15950,71 g
Larghezza50 mm
Lunghezza25 m
Materialefilm pp rinforzato (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Spessore0,248 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di stoffa/velina
Codice doganale59061000
23,81 IVA esclusa
/ Unità
29,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza