TESA 62510 50MX19MM BIANCO PV 00 62510-00016-00

tesa® 62510

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:62510 50M 19MM WHITE
Rubix:999240905000927
Produttore:62510-00016-00
EAN:4042448245281
TESA 62510 50MX19MM BIANCO PV 00 62510-00016-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma pe (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TESA 62510 50MX19MM BIANCO PV 00 62510-00016-00


tesa® 62510 è un nastro biadesivo in schiuma PE per applicazioni di montaggio leggere. È costituito da un supporto in schiuma di PE a elevata conformabilità e un adesivo acrilico tackificato. Il nastro biadesivo in schiuma presenta un'adesione extra-forte per una tenuta estremamente affidabile. Offre una buona tenuta su un'ampia gamma di substrati ed è perfettamente adatto all'uso in esterni grazie alla sua resistenza ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento. Il nastro adesivo per fissaggio può resistere in modo permanente a temperature fino a 80 °C. La schiuma PE conformabile è ideale per superfici lisce e irregolari, presenta eccellenti caratteristiche di smorzamento e resistenza agli urti e assicura una robustezza intrinseca molto elevata. Il supporto in schiuma sottile e conformabile di tesa® 62505 è il prodotto ideale per creare fughe invisibili.

Applicazioni

* General mounting applications

* Mounting of trims and profiles

* Solar module frames

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialeschiuma pe (supporto), acrilico tackificato (adesivo)
Spessore1 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
18,09 IVA esclusa
/ Unità
22,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore