ACXPLUS HIGH RESISTANCE 2.000 MICRON - HDPE BLU 07078-00008-24

Tesa 7078

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:7078 18M 9MM BLACK
Rubix:999240905000949
Produttore:07078-00008-24
EAN:4042448214447
ACXPLUS HIGH RESISTANCE 2.000 MICRON - HDPE BLU 07078-00008-24
Riepilogo info tecniche
Larghezza9 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACXPLUS HIGH RESISTANCE 2.000 MICRON - HDPE BLU 07078-00008-24


tesa® ACXplus 7078 è una schiuma acrilica nera. Il prodotto è caratterizzato da un sistema acrilico ad alte prestazioni e, grazie ai suoi componenti unici, combina un'eccellente resistenza alla temperatura con una straordinaria forza d'urto a freddo. La schiuma è stata progettata per applicazioni di assemblaggio all'esterno in combinazione con i promotori di adesione tesa. La schiuma acrilica viscoelastica compensa i diversi allungamenti termici dei materiali da unire.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza9 mm
Lunghezza18 m
Materialeacrilico schiumato (supporto), acrilico puro (adesivo)
Spessore2 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,79 IVA esclusa
/ Unità
32,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

selezionare le varianti (3)