NASTRO BIADESIVO SCOTCH, 1 ROTOLO, 12 MM X 33 M 7100170073

Scotch® Nastro biadesivo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7100170073
Rubix:999250612002948
Produttore:7100170073
EAN:0021200726545
NASTRO BIADESIVO SCOTCH, 1 ROTOLO, 12 MM X 33 M 7100170073

Riepilogo info tecniche

Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialesupporto in cloruro di polivinile non plastificato (upvc) con adesivo acrilico sintetico su entrambi i lati
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO SCOTCH, 1 ROTOLO, 12 MM X 33 M 7100170073


Il nastro biadesivo Scotch® è ottimo per il fissaggio e il montaggio di materiali leggeri. Con la tecnologia adesiva 3M di elevata qualità non c'è il rischio di gocciolamenti, ostruzioni o bolle d'aria solitamente causati dall'uso della colla. Il nastro biadesivo Scotch® consente di costruire, assemblare e presentare modellini ed espositori resistenti e di lunga durata.
Il nastro biadesivo Scotch® ha un adesivo permanente su entrambi i lati che non danneggia le foto.

Punti di forza

Un'alternativa pulita all'uso della colla. Questo nastro biadesivo non ha la pellicola di protezione ed è facile da usare: basta srotolarlo, tagliarlo e applicarlo;Ideale per presentazioni, relazioni, attività manuali e molte altre applicazioni;Non danneggiando le foto, è adatto per gli album, per fissare le foto o per altri lavori artigianali;Nastro con adesivo permanente su entrambi lati;Di lunga durata, non si secca e non lascia macchie o residui

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio65,847 g
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialesupporto in cloruro di polivinile non plastificato (upvc) con adesivo acrilico sintetico su entrambi i lati
Spessore0,089 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
12,16 IVA esclusa
/ Rotoli
14,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione