NASTRO SIGILLANTE EXTREME SEALING 4410W+, BIANCO, 50 MM X 33 MM 7100362368
Nastro sigillante estremo 3M™ 4410W+
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:4410W+ EST 50.8X33
Rubix:999260710002163
Produttore:7100362368
EAN:00068060759474

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,918 m |
| Materiale | poliolefine termoplastica |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO SIGILLANTE EXTREME SEALING 4410W+, BIANCO, 50 MM X 33 MM 7100362368
Nastro sigillante estremo 3M™ è la soluzione ideale per una sigillatura rapida e pulita. Aderisce ai metalli e alle plastiche senza sporcare. Il nastro si adatta a numerose forme, ricoprendo bordi, rivetti e teste di viti, garantendo una tenuta stagna dall'aspetto gradevole. Inoltre, è disponibile in tre colori per adattarsi alla maggior parte delle superfici. Dimenticatevi degli applicatori e delle cartucce per sigillatura: con questo nastro la sigillatura è un gioco da ragazzi. Il suo supporto durevole e resistente alle abrasioni rende questo nastro una buona scelta per applicazioni esterne. L'adesivo acrilico aderisce immediatamente dopo l'applicazione della pressione, consentendo un'installazione rapida ed eliminando inutili tempi di inattività.
Nastro sigillante estremo 3M™ 4410W+ è un nastro adesivo acrilico bianco, molto conformabile, monofacciale, sensibile alla pressione, con supporto in TPO. È una soluzione ideale per creare una tenuta stagna. Si adatta a elementi di fissaggio, cuciture, giunti, fori e fessure per garantire una sigillatura duratura su una serie di substrati.
Punti di forza
• Il nastro bianco da 0,60 mm di spessore è progettato per applicazioni difficili di sigillatura
• L'adesivo acrilico si attacca immediatamente dopo l'applicazione della pressione su metalli, materie plastiche e altre superfici
• Garantisce una sigillatura immediata senza i tempi di polimerizzazione e i problemi tipicamente associati ai sigillanti liquidi
• Il supporto TPO flessibile si adatta facilmente a teste di viti, rivetti, giunti, giunzioni e altre sporgenze
• Il suo supporto durevole e resistente alle abrasioni rende questo nastro una buona scelta per applicazioni esterne
• Dotato di un adesivo acrilico senza liner, che consente un'applicazione più semplice con meno sprechi
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,918 m |
| Materiale | poliolefine termoplastica |
| Spessore | 0,6 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,61 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 131,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione