2956947-FILO SIGILLARACCORDI PER TUBAZIONI IN METALLO E PLASTICA PRIVO DI POLIMERI 55 160 M
LOCTITE 55
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:55 40X160M IT
Rubix:999240312034318
Produttore:2956947
EAN:4058093058008






Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 160 m |
| Materiale | poliammide |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2956947-FILO SIGILLARACCORDI PER TUBAZIONI IN METALLO E PLASTICA PRIVO DI POLIMERI 55 160 M
LOCTITE 55 è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo e plastica. Non deve polimerizzare, quindi garantisce una sigillatura istantanea alla massima pressione: la scelta ideale per una sigillatura rapida, facile e affidabile. Il prodotto è certificato per l'impiego con gas, idrogeno e acqua potabile.
LOCTITE 55 è formulato per il bloccaggio e la sigillatura di raccordi e tubazioni in metallo e plastica. Non deve polimerizzare, quindi garantisce una sigillatura istantanea alla massima pressione: la scelta ideale per una sigillatura rapida, facile e affidabile. Il prodotto è certificato per l'impiego con gas, idrogeno e acqua potabile.
Sigillaraccordi multiuso per realizzare sigillature affidabili in modo rapido e facile.
Packaging robusto, più maneggevole e ottimizzato con coperchio integrato a scatto
Confezione da 160 m con il 70% di plastica riciclata
Approvato per contatto con gas e acqua secondo la norma EN 751-2 Classe ARp (DVGW)
Certificato per l'idrogeno secondo AR 214. Classe 8.
Approvato per contatto con acqua potabile WRAS (fino a 85°C), approvato KTW-BWGL, certificato NSF/ANSI Standard 61
Sigillaraccordi multiuso per realizzare sigillature affidabili in modo rapido e facile.
Packaging robusto, più maneggevole e ottimizzato con coperchio integrato a scatto
Confezione da 160 m con il 70% di plastica riciclata
Approvato per contatto con gas e acqua secondo la norma EN 751-2 Classe ARp (DVGW)
Certificato per l'idrogeno secondo AR 214. Classe 8.
Approvato per contatto con acqua potabile WRAS (fino a 85°C), approvato KTW-BWGL, certificato NSF/ANSI Standard 61
Punti di forza
Sigillaraccordi multiuso per realizzare sigillature affidabili in modo rapido e facile.
Packaging robusto, più maneggevole e ottimizzato con coperchio integrato a scatto
Confezione da 160 m con il 70% di plastica riciclata
Approvato per contatto con gas e acqua secondo la norma EN 751-2 Classe ARp (DVGW)
Certificato per l'idrogeno secondo AR 214. Classe 8.
Approvato per contatto con acqua potabile WRAS (fino a 85°C), approvato KTW-BWGL, certificato NSF/ANSI Standard 61
Packaging robusto, più maneggevole e ottimizzato con coperchio integrato a scatto
Confezione da 160 m con il 70% di plastica riciclata
Approvato per contatto con gas e acqua secondo la norma EN 751-2 Classe ARp (DVGW)
Certificato per l'idrogeno secondo AR 214. Classe 8.
Approvato per contatto con acqua potabile WRAS (fino a 85°C), approvato KTW-BWGL, certificato NSF/ANSI Standard 61
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 40 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 160 m |
| Materiale | poliammide |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore