NASTRO ADESIVO TRANSFER 465, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.05 MM 7000042429

Nastro adesivo transfer 3M™ 465

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:46550
Rubix:999250612003116
Produttore:7000042429
EAN:5010027115477
NASTRO ADESIVO TRANSFER 465, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.05 MM 7000042429

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), carta kraft densificata (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO ADESIVO TRANSFER 465, TRASPARENTE, 50 MM X 55 M, 0.05 MM 7000042429


Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer 3M™ 465 aderisce in modo rapido e permanente a una vasta gamma di materiali tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, cartone, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.

Punti di forza

Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri|| Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni

Applicazioni

Incollaggio di pellicole, fogli e tessuti;Adesivo laminato per schiume e foto;Applicazione di targhette identificative in metallo e plastica;Montaggio di articoli promozionali e poster

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio9154 g
Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialeacrilico (adesivo), carta kraft densificata (liner)
Spessore0,05 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
274 mm
264 mm
€ 43,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza