Riferimenti
3M:21204
Rubix:999250612002985
Produttore:7000081798

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | foglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo) |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000081798
Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Punti di forza
Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante
Applicazioni
Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 5250 g |
|---|---|
| Larghezza | 15 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | foglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo) |
| Spessore | 0,116 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro sigillante |
| 270 mm | |
| 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione