969 ADESIVO: ACRILICO MODIFI CATO #300 LINER: DENSIFI ED KRAFT MARRONCINA SPESSORE: 0.1M 12MM X 3 7000116642
Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:24503
Rubix:999191000096448
Produttore:7000116642
EAN:04054596814813

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | adesivo acrilico ad alta resistenza (adesivo), carta vetrosa (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 969 ADESIVO: ACRILICO MODIFI CATO #300 LINER: DENSIFI ED KRAFT MARRONCINA SPESSORE: 0.1M 12MM X 3 7000116642
Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.
Punti di forza
Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori;Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori
Applicazioni
Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Sigillatura di cartelle tascabili;Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Giunzioni per carte, film e pellicole;Applicazioni di legatoria per uso generale;Montaggio di articoli promozionali e poster
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 177x233x341 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 7238 g |
| Larghezza | 12 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | adesivo acrilico ad alta resistenza (adesivo), carta vetrosa (liner) |
| Spessore | 0,13 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 21,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione