Riferimenti
Spartex:886658
Rubix:999210312054042
EAN:3660338400612


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | tessuto in pet (supporto), hot melt a base di gomma sintetica (rivestimento), distacco in carta siliconata (liner) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO 886658
Nastro biadesivo generico basato su un supporto in tessuto PET. Il nastro è rivestito su entrambi i lati con un sistema hot melt a base di gomma sintetica, con un release liner in carta siliconata di colore marrone chiaro.
Punti di forza
Elevata adesione alla buccia. Strappabile a mano. Effetto materasso per superfici ruvide o irregolari. Temperatura di servizio: da -20°C a +70°C (resiste a periodi più brevi fino a 65°C).
Applicazioni
Fissaggio permanente di moquette. Fissaggio permanente di rivestimenti per pavimenti. Avvio del nucleo di tessuti, pellicole, fogli e nastri di carta. Incollaggio finale di tessuti, pellicole, fogli e carte. Adatto per applicazioni generiche di incollaggio e montaggio a spessore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | tessuto in pet (supporto), hot melt a base di gomma sintetica (rivestimento), distacco in carta siliconata (liner) |
| Spessore | 0,215 mm |
| Colore | castano |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Esaurito