NASTRO TESSUTO ACRILICO STANDARD RIVESTITO 04661-00011-00

Nastro ditessuto acrilico standard rivestito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04661-00011-00
Rubix:999220608001830
EAN:4005800077678
NASTRO TESSUTO ACRILICO STANDARD RIVESTITO 04661-00011-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO TESSUTO ACRILICO STANDARD RIVESTITO 04661-00011-00


tesa® 4661 è un robusto nastro in tessuto acrilico. Si basa su un supporto in tessuto di rayon intrecciato da 148 mesh e un adesivo in gomma naturale. tesa® 4661 è un nastro in tessuto per una vasta gamma di applicazioni, spesso utilizzato per il cinturaggio dei componenti.

Punti di forza

* High adhesion, even on rough surfaces
* Very high tensile strength
* Abrasion-resistant

Applicazioni

• Marcatura di fili e cavi • Fissaggio di tubi, profili, ecc. • Protegge da macchie e rumori • Cablatura • Codifica a colori • Fissaggio di spigoli vivi • Sigillante di cartoni, lattine e tubi • Cinturaggio di componenti, chiodi, viti, biciclette, cerchi, ecc. • Marcatura pavimenti • Sabbiatura • Rivestimento pavimenti

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9359,98 g
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialegomma naturale
Spessore0,3 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di stoffa
61,61 IVA esclusa
/ Unità
75,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Colore