NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE NERO SPESSORE 0,125 MM 50 X 3 7000048917
Nastro vinilico per uso generico 3M™ 764
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000048917
Rubix:999190300024032
Produttore:7000048917
EAN:04064035116439




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | gomma (adesivo);cloruro di polivinile (supporto) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 764I NASTRO ADESIVO VINILICO CON ADESIVO GOMMA RESINA DI COLORE NERO SPESSORE 0,125 MM 50 X 3 7000048917
Quando non si ha a che fare con condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine, questo nastro in vinile per uso generale è una scelta economica per una varietà di applicazioni di marcatura di pericolo e sicurezza e codice colore.
Il nastro 3M™ 764 in vinile è una scelta economica per una varietà di applicazioni pericolose, di marcatura di sicurezza e di codice colore, quando non si affrontano condizioni difficili o la necessità di una rimozione pulita a lungo termine.
Punti di forza
Ideale per applicazioni di marcatura in aree a traffico leggero, pareti e tubi;Mantiene colori vividi anche se esposto a abrasioni e solventi;Facile da applicare, il nastro di estente intorno agli angoli per un adattamente affidabile;Adesione rapida ed eccellente potere di tenuta;Disponibile in un'ampia varietà di colori;Ideale per applicazioni di marcature di sicurezza in aree di traffico leggero. Disponibile in molti colori come giallo, rosso, blu, verde, nero, bianco, ecc.
Applicazioni
Marcatura di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi || Tenuta e raggruppamento per scopi generici || Marcatura di parti o macchine || Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | gomma (adesivo);cloruro di polivinile (supporto) |
| Spessore | 0,125 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 8,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione