Riferimenti
Guarnitex:C300-53
Rubix:999230712022843
Dettagli del prodotto : ROTOLO PTFE 19MM.X15MT.X0,2MM PROF C300-53
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 15 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 15 m |