ACRYLIC PLUS TAPE PT1100, BLACK, 1.14 MM, 19 MM X 20 M 7100057968

3M™ Nastro acrilico Plus PT1100, Nero, 1.14 mm

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:80322
Rubix:999250612003123
Produttore:7100057968
EAN:04046719981168
ACRYLIC PLUS TAPE PT1100, BLACK, 1.14 MM, 19 MM X 20 M 7100057968

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Materialeacrilico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACRYLIC PLUS TAPE PT1100, BLACK, 1.14 MM, 19 MM X 20 M 7100057968


Due adesivi per componenti delle automobili e sistemi di verniciatura
Sviluppato appositamente per il fissaggio della finitura esterna rigida e di altre parti sui substrati dei veicoli, il nostro nastro in acrilico Plus 3M™ PT1100 è dotato di un nucleo in schiuma acrilica di 1,14 mm con due diversi adesivi, uno per ciascun lato dell'applicazione. L'adesivo sul lato del liner è formulato per un'adesione iniziale e finale molto salda sui sistemi di verniciatura resistenti a graffi e danneggiamenti. L'adesivo non sul lato del liner è eccellente per il fissaggio sulle finiture delle automobili e su altri componenti. Il nucleo in schiuma viscoelastica si adatta bene anche alle geometrie complesse. È progettato per il rilascio della tensione in caso di esposizione a carichi di tensione elevati e mantiene l'estetica della linea di giunzione in carichi di tensione normali. Il colore nero non appariscente del nastro in acrilico Plus 3M™ PT1100 assicura una soddisfazione elevata dei consumatori. Il liner con marchio 3M™ rosso è rivestito in silicone su entrambi i lati per consentire un facile rilascio in un unico pezzo e un'applicazione efficiente del nastro.

Fiducia nell'acquisto
Il liner 3M™ è dotato di un sottile contrassegno con il logo 3M™ per dimostrare al cliente che sta ricevendo la qualità 3M™ di cui si aspetta dal suo acquisto. Il liner rende i nostri nastri facili da identificare e difficili da imitare. Questa tecnologia del marchio di proprietà è progettata per consentire l'identificazione dei nastri in schiuma acrilica 3M™.

Applicazioni consigliate


Modanature laterali della carrozzeria leggere
Passaruota
Modanature dei bordi delle porte
Pannelli di finitura interni
Alloggiamenti dell'antenna
Badge, targhe ed emblemi


La scienza migliore per l'adesione migliore di 3M

Da quando, nel 1925, uno dei nostri assistenti di laboratorio inventò il nastro per mascheratura, 3M™ applica la scienza alla vita, sviluppando tecnologie e prodotti adesivi ch
Il nastro acrilico Plus 3M™ PT1100 è dotato di due adesivi, uno su ciascun lato di un nucleo in schiuma acrilica di 1,14 mm, progettati per garantire prestazioni affidabili anche per i contorni complessi e le difficili superfici verniciate delle automobili. Il nucleo in schiuma viscoelastica consente il rilascio della tensione quando si verificano carichi di applicazione elevati, mantenendo al contempo l'estetica della linea di giunzione stretta in condizioni normali.

Punti di forza

È dotato di due adesivi, uno su ciascun lato del nastro per garantire un fissaggio efficace;Gli adesivi acrilici sono formulati per forze di adesione elevate sui substrati delle automobili;L'adesivo non sul lato del liner offre un'ottima adesione alle parti in metallo e plastica;L'adesivo sul lato del liner è progettato per i sistemi di verniciatura delle automobili tradizionali, LSE e resistenti ai danneggiamenti;Il nucleo in schiuma acrilica di 1,14 mm a cellule chiuse conformabile offre un'eccellente rilascio della tensione sotto sforzo;Promotore di adesione consigliato per l'adesione del nastro alle parti in plastica;Il colore nero garantisce un ottimo aspetto della linea di giunzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio373 g
Larghezza19 mm
Lunghezza20 m
Materialeacrilico
Spessore1,1 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
88,04 IVA esclusa
/ Rotoli
107,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione