NASTRO 05939-00003-00

tesa® 4939

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:5939 50M 25MM WHITE
Rubix:999240905000894
Produttore:05939-00003-00
EAN:4063565129872
NASTRO 05939-00003-00
Riepilogo info tecniche
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno pet (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO 05939-00003-00


tesa® 5939 è un nastro biadesivo bianco per la posa della moquette. È costituito da un robusto supporto in tessuto PET combinato con un sistema adesivo differenziale in gomma sintetica. Lo speciale adesivo formulato sul lato aperto abbina un elevato potere adesivo iniziale alla rimovibilità senza residui fino a 14 giorni dalle superfici più comuni. (Deve essere testato sull’applicazione specifica prima dell'uso).

Punti di forza

* Ottima adesione iniziale su un'ampia varietà di substrati. * Eccellente conformabilità grazie al supporto in tessuto PET flessibile e resistente. * Buona strappabilità a mano

Applicazioni

- Posa temporanea di moquette per la realizzazione di fiere, mostre, convegni e ristrutturazioni - Fissaggio dei sistemi di pavimentazione - Fissaggio di componenti e materiali leggeri - Giunte

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza50 m
Materialepanno pet (supporto), gomma sintetica (adesivo), vetroresina (rivestimento)
Spessore0,19 mm
Colorebianco
Tipo di nastronastro biadesivo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

selezionare le varianti (2)