NASTRO STRAPPING IN OPP AD ALTA RESISTENZA - GOMMA NATURALE 04287-00338-00

Nastro strapping tensilizzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04287 66M 19MM ORANGE
Rubix:999220608001838
Produttore:04287-00338-00
EAN:4042448117496
NASTRO STRAPPING IN OPP AD ALTA RESISTENZA - GOMMA NATURALE 04287-00338-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialegomma naturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO STRAPPING IN OPP AD ALTA RESISTENZA - GOMMA NATURALE 04287-00338-00


tesa® 4287 è un nastro strapping tensilizzato in polipropilene con sistema adesivo in gomma naturale. tesa® 4287 presenta una buona resistenza a trazione a fronte di un modesto allungamento. L'adesivo in gomma naturale presenta un eccellente tack e un'ottima adesione a substrati polari e non polari. Il nastro strapping presenta un tempo di permanenza molto breve prima di sviluppare la forza adesiva finale. Il supporto in film MOPP rende tesa® 4287 altamente conformabile. Dopo l'uso, il nastro garantisce una rimozione senza residui e senza provocare scoloramento.
tesa® 4287 Tensilized Strapping Tape / Good Adhesive Strength to Polar and Non-polar Substrates / High Tack / Good Temperature Resistance / Good Conformability / Good Shear Resistance

Punti di forza

* tesa® 4287 exhibits good tensile strength with low elongation at the same time.
* The natural rubber adhesive offers excellent tack, as well as excellent adhesion to polar and non-polar substrates.
* The strapping tape features a very short dwell time until reaching its final adhesive strength.
* After use, the tape offers a residue-free removal and will leave no discoloration.

Applicazioni

*tesa® 4287 is a temperature-resistant strapping, bundling, and palletizing tape for reliable hold*The strapping tape can be removed without leaving dirt, residues, or discoloration

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10413,76 g
Larghezza19 mm
Lunghezza66 m
Materialegomma naturale
Spessore0,15 mm
Colorearancione
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Spessore

Colore