NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 19 55 7000116639
Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:9241955
Rubix:999190300025166
Produttore:7000116639
EAN:04064035189242




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | adesivo acrilico 400 (adesivo), carta vetrata (fodera primaria) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO 924 NASTRO TRASPARENTE BIADESIVO SENZA SUPPORTO 19 55 7000116639
Soluzione per scopi generici per applicazioni leggere. Offre un legame pulito e permanente con una varietà di materiali come carta patinata e non, tessuti leggeri, pellicole, plastica flessibile e pannelli in schiuma.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 924 consente di incollare in modo rapido e permanente un'ampia varietà di materiali, tra cui carta non patinata e patinata, cartoncino, stuoie, tessuti leggeri, fogli, plastica flessibile e cartone espanso. Offrendo un'adesione elevata e un'eccellente resistenza ai raggi UV, si lega facilmente a superfici difficili, varie e strutturate, comprese le aree con elevata umidità e luce solare.
Punti di forza
Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri|| Fornisce un legame pulito e permanento su molti materiali leggeri;Eccellente adesione iniziale per una migliore performance|| Eccellente adesione iniziale per una migliore performance;Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene alle superfici lisce e moderatamente ruvide;Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi|| Offre una buona resistenza ai raggi UV e ai solventi;Si adatta facilmente a curve e contorni|| Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori
Applicazioni
Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Assemblaggio stampe commerciali;Punto di acquisto, display promozionali e inserti;Incollaggio di inviti, tende da tavolo, carte
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 277x231x233 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 3559 g |
| Larghezza | 19 mm |
| Lunghezza | 55 m |
| Materiale | adesivo acrilico 400 (adesivo), carta vetrata (fodera primaria) |
| Spessore | 0,05 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro di trasferimento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,19 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 19,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione