NASTRO VHB 5925F, NERO, 25 MM X 33 M, 0.6 MM 7100211822

Nastro 3M™ VHB™ 5925F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:5925F25
Rubix:999250612002875
Produttore:7100211822
EAN:04064035104146
NASTRO VHB 5925F, NERO, 25 MM X 33 M, 0.6 MM 7100211822

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialepellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO VHB 5925F, NERO, 25 MM X 33 M, 0.6 MM 7100211822


Permette di incollare substrati a medio/bassa, media e alta energia superficiale. Offre praticità di utilizzo, imbottitura, resistenza alle vibrazioni e agli impatti.
Immagina, progetta, produci con il nostro nastro 3M™ VHB™ 5925, un adesivo acrilico modificato nero dello spessore di 0,64 mm con un nucleo particolarmente conformabile in schiuma. Questo metodo di fissaggio permanente, rapido e semplice da usare, garantisce resistenza elevata e lunga durata e può sostituire rivetti, saldature e viti. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, offre una flessibilità di design e una grande capacità di fissarsi a varie superfici, tra cui la maggior parte delle superfici verniciate a polvere.

Punti di forza

Adesivo acrilico modificato, nero, 0.64 mm, con anima in schiuma acrilica molto conformabile|| Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità;Eccellente adesione ad un'ampia varietà di superfici, tra cui quelle verniciate a polvere|| L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta;Aspetto pulito|| Incollagi forti e duraturi su un'ampia varietà di substrati ad energia superficiale medio-alta come alluminio, acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato, policarbonato, ABS;Elevata resistenza all'invecchiamento|| Elevata resistenza all'invecchiamento;Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora|| Crea una sigillatura permanente contro acqua, umidità e altro ancora;L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti|| L'elevato assorbimento di stress dinamico riduce le vibrazioni e lo stress da urti;Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia|| Eliminazione di forature, rifiniture, avvitamenti, saldature e operazioni di pulizia;Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri|| Consente l'utilizzo di materiali dissimili più sottili e più leggeri;Progettato per uso interno ed esterno|| Progettato per uso interno ed esterno

Applicazioni

Incollaggio pannello su telaio;Fissaggio del rinforzo al pannello;Incollaggio di materiale decorativo, rifiniture, accessori;Incollaggio di targhette identificative, loghi e segnali;Incollaggio display elettronici;Incollaggio lenti finestra nell'alloggiamento

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza33 m
Materialepellicola di polietilene (liner), acrilico modificato (adesivo)
Spessore0,6 mm
Colorenero
Tipo di nastronastro di schiuma
€ 124,80 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 152,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza