425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 50 X 55 7100053813

3M™ 425 - Natro in alluminio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100053813
Rubix:999190300023152
Produttore:7100053813
EAN:00051125853163
425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 50 X 55 7100053813
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 425 NASTRO DI COLORE ARGENTO CON ADESIVO ACRILICO SPESSORE 0,1M 50 X 55 7100053813


Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.
Il nastro in alluminio 3M™ 425 è progettato per numerose applicazioni in una vasta gamma di settori per l'uso in ambienti difficili, sia interni che esterni. È ideale per le schermature del calore, la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura.

Punti di forza

Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante

Applicazioni

Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio644,1 g
Larghezza50 mm
Lunghezza55 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo)
Spessore0,12 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro biadesivo
74,30 IVA esclusa
/ Rotoli
90,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Larghezza

Materiale

Spessore

Colore