NASTRO IN ALLUMINIO 1436F, ARGENTO, 50 MM X 50 M 7000062000

Nastro in alluminio 3M™ 1436F

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:143650BL
Rubix:999250612003016
Produttore:7000062000
EAN:04046719771585
NASTRO IN ALLUMINIO 1436F, ARGENTO, 50 MM X 50 M 7000062000

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 1436F, ARGENTO, 50 MM X 50 M 7000062000


Il nastro in alluminio 3M™ 1436F per usi generali (spessore 0,075 mm) ha un adesivo in gomma aggressivo, un liner che si rimuove facilmente e un supporto in alluminio flessibile, che offre una buona conformabilità.Utilizzare questo nastro in applicazioni interne ed esterne. Aderisce su una varietà di superfici diverse tra cui legno, metalli e materie plastiche e presenta un basso livello di infiammabilità in base alla norma DIN4102B1.
Il nastro in alluminio 3M™ 1436F è il nostro nastro in lamina di alluminio morbido di alta qualità per lavori di canalizzazione interni ed esterni. Offre un adesivo aggressivo per una facile applicazione.

Punti di forza

Il supporto in lamina fornisce un'eccellente superficie riflettente sia per il calore che per la luce;Aderisce a varie superfici grazie al robusto adesivo in gomma;La bassissima permeabilità al vapore acqueo garantisce ottime prestazioni di sigillatura e rattoppatura;I risultati migliori si ottengono quando il prodotto viene applicato su superfici asciutte e pulite e in presenza di temperature superiori a 0 °C.

Applicazioni

Lavori di canalizzazione interni ed esterni || Operazioni di sigilattura di condizionatori d'aria || Barriera contro l'umidità

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialealluminio
Spessore0,065 mm
Coloreargento
€ 17,04 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 20,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Colore