NASTRO BIADESIVO ATG 969 TRASPARENTE 19MMX16,5M 7000116653

Nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:9691916
Rubix:999200909005177
Produttore:7000116653
EAN:04064035189273
NASTRO BIADESIVO ATG 969 TRASPARENTE 19MMX16,5M 7000116653

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza16,5 m
Materialecarta vetrosa (rivestimento primario), adesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO ATG 969 TRASPARENTE 19MMX16,5M 7000116653


Progettato per applicazioni di incollaggio che richiedono un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio per incollare la maggior parte delle materie plastiche, materiali patinati lucidi e superfici varie e strutturate. Offre una buona resistenza ai solventi e ai raggi UV.
Il nastro adesivo transfer Scotch® ATG 969 offre un'adesione iniziale molto elevata e un buon potere di tenuta al taglio, per incollare la maggior parte delle materie plastiche e dei materiali patinati lucidi.

Punti di forza

Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide|| Si lega bene su superfici lisce e moderatamente ruvide;Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche|| Tiene bene sulle superfici lucide e la maggior parte delle plastiche;Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità|| Offre una buona resistenza ai solventi e all'umidità;Si adatta facilmente alle curve e ai contorni|| Si adatta facilmente alle curve e ai contorni;Applicazione pulita, non lascia residui né odori|| Applicazione pulita, non lascia residui né odori;Si adatta facilmente a curve e contorni;Applicazione pulita. Non lascia residui o odori

Applicazioni

Incollaggio di finiture in plastica e legno per armadi;Montare i display del punto di acquisto;Sigillatura di cartelle tascabili;Fissaggio di cornici e coperture antipolvere;Giunzioni per carte, film e pellicole;Applicazioni di legatoria per uso generale;Montaggio di articoli promozionali e poster

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)128x94x183 mm
Peso imballaggio996,8 g
Larghezza19 mm
Lunghezza16,5 m
Materialecarta vetrosa (rivestimento primario), adesivo acrilico ad alta resistenza 300 (adesivo)
Spessore0,13 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro di trasferimento
131,04 IVA esclusa
/ 12 Unità
159,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore