ARTICOLO 7100044170

Nastro vinilico 3M™ 471

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:21256
Rubix:999250612002996
Produttore:7100044170
EAN:0051131364080
ARTICOLO 7100044170
Riepilogo info tecniche
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile (supporto), gomma (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100044170


La resistenza, la conformabilità, l'adesione istantanea e la rimozione pulita a lungo termine rendono il nastro in vinile 3M™ 471 una scelta eccezionale per applicazioni su pavimentazione e marcatura di sicurezza.
3M™ Vinyl Tape 471 is commonly used for marking hazards and aisles, colour-coding, paint masking, decorative trim, splicing, and more. Made from vinyl backing with rubber adhesive, our versatile tape resists scrapes, wear, and weathering for long lasting use.

Punti di forza

Mantiene il suo colore anche se esposto ad abrasione, usura e molti solventi;Le proprietà esclusive di allungamento consentono al nastro di rimanere allungato per adattarsi a superfici irregolari senza sollevarsi e ritrarsi;Ideale per usi su superfici curve e irregolari;Facile da applicare, eccellente potere di tenuta su molte superfici;Rimozione pulita in un unico pezzo da molte superfici che aiuta a ridurre i costi di pulizia e lavoro;Disponibile in un'ampia varietà di colori vivaci e dimensioni

Applicazioni

Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza || Marcatura di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento || Codice colore tubazioni, strumenti, ecc. || Protezione di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione || Per nastrare, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio85,565 g
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Materialevinile (supporto), gomma (adesivo)
Spessore0,14 mm
Coloreblu
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,89 IVA esclusa
/ Unità
12,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Materiale

Spessore

Colore

selezionare le varianti (8)