NASTRO IN TELA DI PET CON COPERTURA IN POLIETILENE 55 MESH 04688-00004-00

Tesa 4688

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:4688 50M 38MM SILVER
Rubix:999240905000972
Produttore:04688-00004-00
EAN:4042448045317
NASTRO IN TELA DI PET CON COPERTURA IN POLIETILENE 55 MESH 04688-00004-00
Riepilogo info tecniche
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto estruso pe (supporto), gomma naturale (adesivo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN TELA DI PET CON COPERTURA IN POLIETILENE 55 MESH 04688-00004-00


tesa® 4688 è un nastro tessile standard con rivestimento in polietilene. Si basa su un supporto in tessuto PET/rayon a 55 maglie con adesivo in gomma naturale sensibile alla pressione.

tesa® 4688 è un tipico nastro di riparazione, adatto a varie applicazioni con ottime caratteristiche di lavorazione.

Caratteristiche:
* buona forza adesiva anche su superfici ruvide,
* resistente all'acqua,
* facile da srotolare,
* tesa® 4688 è certificato AREVA secondo i requisiti dello standard Siemens AG TLV 9027/01/06 per le centrali nucleari: contenuto totale di alogeni < 1000 ppm; contenuto totale di zolfo < 1000 ppm,
* disponibile in 8 colori: nero, bianco, grigio, giallo, blu, rosso, verde, marrone.

Punti di forza

- Eccellente adesione su superfici difficili e ruvide.
- Manipolazione rapida e senza attrezzi grazie alla sua capacità di essere strappata a mano.
- Alta resistenza all'acqua e all'abrasione per un utilizzo in condizioni difficili.
- Adattabilità alle alte temperature fino a 110 °C.
- Versatilità ottimale grazie alle sue molteplici colorazioni per un'identificazione rapida.
- Sicurezza elettrica rinforzata con elevata rigidità dielettrica.
- Certificazione AREVA che garantisce sicurezza e qualità per applicazioni critiche.

Applicazioni

* Marcatura, mascheratura, imballaggio, fissaggio, chiusura
* Fissaggio di pellicole da costruzione
* Chiusura di scatole, barattoli, ecc.
* Fissaggio di fili
* Fasciatura di cavi
* Giunzione di pellicole, marcatura di parti durante la manutenzione nelle centrali nucleari

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza38 mm
Lunghezza50 m
Materialetessuto estruso pe (supporto), gomma naturale (adesivo)
Spessore0,26 mm
Coloreargento
Tipo di nastronastro di stoffa
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,02 IVA esclusa
/ Unità
18,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Colore

selezionare le varianti (12)