NASTRO BIADESIVO GPT-020F TRASPARENTE 25MM X 50M, 0.2MM 7100369937
Nastro biadesivo 3M™ GPT-020F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100369937
Rubix:999260722004506
EAN:00068060760722




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pet (liner), acrilico (adesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO GPT-020F TRASPARENTE 25MM X 50M, 0.2MM 7100369937
Che si tratti di incollaggio o montaggio, 3M™ Nastro biadesivo GPT-020F offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni. In qualità di leader nei prodotti innovativi, puoi affidarti all'esperienza e alla scienza alla base di questa versatile soluzione di incollaggio sottile. Grazie a un processo di rivestimento adesivo proprietario e privo di solventi, le emissioni di CO2 durante la produzione sono notevolmente ridotte rispetto a un processo di rivestimento adesivo a base di solventi 3M™. Quando cerchi un nastro per fissaggio di qualità, non cercare oltre 3M™ Nastro biadesivo GPT-020F perché è all'altezza delle sfide di una vasta gamma di settori.
3M™ GPT-020F Nastro biadesivo GPT-020F è un nastro adesivo sensibile alla pressione, ad alta adesività, da 8 mil (200 micron), con supporto in poliestere trasparente e robusto liner in polipropilene che garantisce una manipolazione pulita. Ideale per processi automatizzati e facile da convertire grazie alla flessibilità della pellicola, si lega a una varietà di materiali ad alta e bassa energia superficiale, come vetro e acciaio inossidabile, garantendo al contempo un'eccellente resistenza all'umidità. Grazie all'elevata resistenza al distacco e al taglio, questo nastro per uso generale consente applicazioni ad alte temperature fino a 300 °F (149 °C) per operazioni a breve termine e fino a 200 °F (93 °C) per un utilizzo a lungo termine. 3M™ Nastro biadesivo GPT-020F è adatto a un'ampia gamma di scopi, tra cui espositori per punti vendita, incollaggio di segnaletica interna ed esterna, montaggio di cartelloni pubblicitari, incollaggio e imballaggio di carta, giunzioni, adesione di mobili e finiture decorative e molto altro ancora. Il prodotto è disponibile in una gamma di dimensioni da 12 mm a 1540 mm di larghezza e 50 m di lunghezza. Inoltre, è possibile scegliere il rotolo da 1540 mm di larghezza e 500 m di lunghezza. Affidati a 3M™ Nastro biadesivo GPT-020F per il tuo prossimo progetto.
Punti di forza
• FLESSIBILE E RESISTENTE: Un nastro biadesivo spesso 8 mil (200 micron) con liner in polipropilene bianco da 3,9 mil (100 micron), ideale per processi automatizzati
• ELEVATO POTERE DI FISSAGGIO INIZIALE: Realizzato con un adesivo forte che aderisce a materiali ad alta e bassa energia superficiale
• RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE: Adatto per l'uso a breve termine a una temperatura fino a 300 °F (149 °C) o per l'uso a lungo termine resistendo fino a 200 °F (93 °C)
• MULTIUSO: Funziona in molte applicazioni, tra cui display per punti vendita, segnaletica per interni ed esterni, montaggio di cartelloni pubblicitari, assemblaggio di mobili e altro ancora
• RESISTENZA ALL'UMIDITÀ: Sfruttando un liner in polipropilene resistente all'umidità (non applicabile al prodotto con liner in carta)
• OPZIONI DEL PRODOTTO: Disponibile nel formato standard in rotoli con una gamma di dimensioni da 9 mm a 1540 mm di larghezza e 50 m di lunghezza, nonché in rotoli da 1540 mm di larghezza e 500 m di lunghezza
Applicazioni
Adesione a tenuta elevata || Ancoraggio || Assemblaggio || Chiusura || Elevata resistenza adesiva || Giunzione || Giunzioni || Incollaggio || Laminazione || Montaggio || Tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 50 m |
| Materiale | pet (liner), acrilico (adesivo) |
| Spessore | 0,2 mm |
| Colore | incolore |
| Tipo di nastro | nastro biadesivo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione