429811 - ELEMENTI A RULLI ELEROLL TECNOPOLIMERO E POLIURETANO ELEMENTI A RULLI PER RULLIERE ELEROLL RLT-U-TPU
RLT-U
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:RLT-U-TPU
Rubix:160000000531461
Produttore:429811
EAN:4045525999282




Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 429811 - ELEMENTI A RULLI ELEROLL TECNOPOLIMERO E POLIURETANO ELEMENTI A RULLI PER RULLIERE ELEROLL RLT-U-TPU
Elementi a rulli per rulliere ELEROLL
Elementi a rulli per rulliere ELEROLL
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 114 g |
|---|---|
| Larghezza | 2,5 mm |
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | tecnopolimero |
| Spessore | 0,016 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore