BIADESIVO IN SCHIUMA PE 500 µM A CELLULE CHIUSE - LINER CARTA SILICONATA 62932-00001-00

tesa® 62932

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tesa:62932 50M 19MM BLACK
Rubix:999240905001134
Produttore:62932-00001-00
EAN:4042448880796
BIADESIVO IN SCHIUMA PE 500 µM A CELLULE CHIUSE - LINER CARTA SILICONATA 62932-00001-00
Riepilogo info tecniche
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepe espanso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : BIADESIVO IN SCHIUMA PE 500 µM A CELLULE CHIUSE - LINER CARTA SILICONATA 62932-00001-00


tesa® 62932 è un nastro biadesivo in schiuma PE per applicazioni di fissaggio strutturale. È costituito da un supporto in schiuma PE conformabile e da un adesivo acrilico modificato.

Punti di forza

\* Supporto in schiuma sottile per piccole lacune di progettazione \* Adesivo versatile per un'elevata adesione immediata su numerosi substrati \* Elevato livello di adesione finale per fissaggi sicuri \* Perfettamente adatto per esterni: resistente ai raggi UV, all'acqua e all'invecchiamento \* Elevata forza di adesione immediata anche con basse pressioni di fissaggio \* Ottimo assorbimento degli shock da freddo

Applicazioni

\* Schermi di copertura decorativi in alluminio sugli elettrodomestici \* Maniglie delle porte dei mobili da cucina \* Profili decorativi stampati dei frigoriferi e dei congelatori \* Pannelli in vetro e a specchio

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepe espanso
Spessore0,5 mm
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,41 IVA esclusa
/ Unità
28,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione