NASTRO BIADESIVO GPT-020, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100269702

Nastro doppio rivestito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GPT020P19
Rubix:999250612002851
Produttore:7100269702
EAN:04064035052911
NASTRO BIADESIVO GPT-020, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100269702

Riepilogo info tecniche

Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepet; carta (supporto)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO BIADESIVO GPT-020, TRASPARENTE, 19 MM X 50 M, 0.2 MM 7100269702


Progettato per la versatilità: il nastro biadesivo 3M™ GPT-020P è un adesivo acrilico modificato senza solventi, trasparente, di 200 micron di spessore, con un liner in carta PCK stampata bianca. 3M GPT-020P combina un alto livello di prestazioni di pelatura e taglio che consentono un'elevata adesione a un'ampia varietà di substrati, sia ad alta che a bassa energia superficiale.

Punti di forza

Fornisce versatilità di impiego con la capacità di aderire a un'ampia varietà di substrati, da superfici alte a basse
Elevata adesività iniziale e resistenza all'umidità
Elevato livello di prestazioni di pelatura e taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza19 mm
Lunghezza50 m
Materialepet; carta (supporto)
Spessore0,2 mm
Coloreincolore
Tipo di nastronastro biadesivo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza