Riferimenti
3M:7000072372
Rubix:999250612003083
Produttore:7000072372
EAN:4046719557196

Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000072372
Punti di forza
Incollaggio permanente rapido e facile da usare, garantisce un'elevata resistenza e una durata a lungo termine L'adesivo sensibile alla pressione aderisce al contatto per fornire una forza di manipolazione immediata Il fissaggio virtualmente invisibile mantiene le superfici lisce L'adesivo multiuso nero da 1,1 mm e l'anima in schiuma acrilica conformabile garantiscono un buon equilibrio tra resistenza e conformabilità nelle applicazioni più complesse, in particolare su substrati ad alta e media energia superficiale Può sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici (rivetti, saldatura, viti) o gli adesivi liquidi: Elimina le operazioni di foratura, smerigliatura, rifinitura, avvitamento, saldatura e pulizia L'elevato assorbimento delle sollecitazioni dinamiche riduce le vibrazioni e le sollecitazioni d'urto Crea una tenuta permanente contro l'acqua, l'umidità e altro Consente l'uso di materiali più sottili, leggeri e dissimili Offre una buona resistenza ai plastificanti.
Applicazioni
Da utilizzare per il montaggio di finiture e stemmi sui veicoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2240 g |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Lunghezza | 33 m |
| Materiale | schiuma acrilica |
| Spessore | 0,6 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
| 25 mm | |
| 33000 mm | |
| 268 mm | |
| 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione