471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 12 X 33 7100056217
Nastro adesivo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:06408A
Rubix:999190300024477
Produttore:7100056217
EAN:00051131064089





Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | vinile |
Dettagli del prodotto : 471+ NASTRO ADESIVO VINILICO DI COLORE INDACO SPESSORE 0,1M 12 X 33 7100056217
Eccellente conformabilità, linee di vernice nette e rimozione pulita. Crea linee di vernice dettagliate e fini. 3M™ Vinyl Tape 471+ è un nastro mascherante per vernici ad alta temperatura progettato per creare linee di vernice nette su lavori complessi, incluse applicazioni vernicianti critiche che presentano disegni dettagliati o curve. Presenta un supporto in film indaco semi-traslucido progettato per fornire una certa chiarezza visiva per l'allineamento durante l'applicazione. Progettato con proprietà di allungamento uniche, questo nastro si conforma a superfici ruvide, irregolari, curve e convesse. Il nastro rimane teso, senza sollevarsi, per evitare il sanguinamento della vernice.
Il nastro in vinile 3M™ 471+ , grazie alla sua elevata conformabilità, è ideale per operazioni di mascheratura con disegni semplici o complessi. Il nostro nastro garantisce una rimozione pulita senza residui adesivi, anche dopo un ciclo in forno di 30 minuti a 121 °C. Ideale anche per la mascheratura di compositi; offre un' eccellente adesione anche su spigoli, avvallamenti e angoli per una verniciatura perfetta.
Punti di forza
•Garantisce una rimozione pulita senza residui di adesivo dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a 121 °C. Nessun effetto di ghosting
Il supporto in film indaco semi-traslucido offre una certa visibilità per un accurato allineamento del nastro
Rimozione pulita senza ghosting, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a temperature fino a 250°F/121°C
Le proprietà di allungamento uniche consentono al nastro di rimanere teso per conformarsi a superfici irregolari senza sollevarsi, evitando così il sanguinamento della vernice
Il supporto in film indaco semi-traslucido offre una certa visibilità per un accurato allineamento del nastro
Rimozione pulita senza ghosting, anche dopo un ciclo di cottura di 30 minuti a temperature fino a 250°F/121°C
Le proprietà di allungamento uniche consentono al nastro di rimanere teso per conformarsi a superfici irregolari senza sollevarsi, evitando così il sanguinamento della vernice
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 32,9 m |
| Materiale | vinile |
| Spessore | 0,0001 mm |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,96 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 20,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione