Riferimenti
Cellpack:145794
Rubix:170000000323112

Dettagli del prodotto : NASTRO.ISOL.PVC NO.128 0.15-19 145794
Nastro isolante per marcatura, raggruppamento e isolamento.
Punti di forza
- Adesivo in gomma sintetica
- Resistente all'umidità
- Resistente all'olio
- Resistente alla diluizione di acidi e alcali
- Stabilizzato contro i raggi UV
- Alta flessibilità
- Resiste a forti sollecitazioni elettriche
- Buone proprietà adesive
- Facile elaborazione
Applicazioni
- Sigillatura
- Imbottitura di isolamento del cavo
- Bundling
- Rinforzo
- Come isolamento di cavi elettrici e di telecomunicazione
- Marcatura di isolamento con requisiti di alta tensione meccanica
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 25 m |
| Materiale | pvc |
| Spessore | 0,15 mm |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
