ARTICOLO 7000081796

3M™ 425 - Natro in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:42525B
Rubix:999250612003075
Produttore:7000081796
ARTICOLO 7000081796
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza55 m
Materialealluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000081796


Progettato per la schermatura e la riflessione del calore, la mascheratura chimica, il miglioramento della luce, la fresatura chimica, la giuntura, la sigillatura e la verniciatura. In applicazioni sia interne che esterne.

Punti di forza

Resistente a prodotti chimici per proteggere le superfici durante i processi di verniciatura e altri operazioni di mascheratura chimica
Il nastro riflettente calore e luce protegge le superfici e migliora l'efficienza della luce
Migliora l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alla temperatura
Il nastro termicamente conduttivo riflette e dissipa il calore radiante

Applicazioni

Schermatura termica e riflessione del calore di parti delicate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio8280 g
Larghezza25 mm
Lunghezza55 m
Materialealluminio
Spessore0,11 mm
Coloregrigio
270 mm
130 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Materiale

Spessore

Colore