NASTRO IN ALLUMINIO 50µ CON LINER 60652-00000-00

tesa® 60652

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tesa:60652 50M 50MM ALUMINIUM
Rubix:999240905001018
Produttore:60652-00000-00
EAN:4042448476197
NASTRO IN ALLUMINIO 50µ CON LINER 60652-00000-00

Riepilogo info tecniche

Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : NASTRO IN ALLUMINIO 50µ CON LINER 60652-00000-00


tesa® 60652 è un nastro di alluminio costituito da un foglio di alluminio da 50 µm (2 mil), un adesivo acrilico trasparente e un liner bianco, siliconato monofacciale con uno spessore di 85 µm.

Punti di forza

\* Stabile e conformabile dal punto di vista meccanico \* Liner facilmente rimovibile \* Adatto per applicazioni permanenti \* Barriera contro l'umidità, i gas e i vapori \* Conducibilità elettrica e termica \* Resistente all'invecchiamento \* Riflettente al calore e alla luce \* Ritardante di fiamma in conformità con la norma DIN 4102, classe B1 \* Ritardante di fiamma secondo i requisiti della norma UL UL510A. \* Soddisfa i requisiti previsti dalla norma UL723

Applicazioni

\* Fissaggio delle serpentine dei frigoriferi nell'industria degli elettrodomestici \* Giunzione e sigillatura dell’isolamento termico, delle canaline e dei tubi \* Per rendere i substrati elettricamente e termicamente conduttivi \* Per riflettere la radiazione termica

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza50 mm
Lunghezza50 m
Materialefoglio di alluminio (supporto), acrilico (adesivo), carta (liner)
Spessore0,09 mm
Coloregrigio
Tipo di nastronastro sigillante
7,56 IVA esclusa
/ Unità
9,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione