4032 SUPPORTO IN SCHIUMA PU BIANCO SPESSORE 0,8MM 50 X 66 7000116023
Nastro biadesivo in schiuma uretanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:403250
Rubix:999190300024825
Produttore:7000116023



Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 50 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | poliuretano |
Dettagli del prodotto : 4032 SUPPORTO IN SCHIUMA PU BIANCO SPESSORE 0,8MM 50 X 66 7000116023
3M™ Double Sided Polyurethane Foam Tape 4032 is a double sided polyurethane foam tape with acrylic adhesive, has a density of 320 kg/m³ and a thickness of 0.8 mm. Our thick, double-sided, open-cell polyurethane foam tape with a paper liner adheres to substrates and is easy to use. To be used for fixing material inside. 3M polyurethane foam double-sided tapes are conformable and use an acrylic adhesive that can withstand high temperatures. The tapes offer high shear strength
Punti di forza
Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta Aspetto pulito Questo adesivo general purpose su entrambi i lati di un nucleo in schiuma rigida di colore bianco da 0,6 mm si fissa a numerosi substrati ad alta energia superficiale Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
Applicazioni
Utilizzabile per applicazioni con vernici a polvere, polipropilene e polistirene, parti tagliate e materiali decorativi, targhe e loghi
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 268x344x344 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 8258 g |
| Larghezza | 50 mm |
| Lunghezza | 66 m |
| Materiale | poliuretano |
| Spessore | 0,8 mm |
| Colore | bianco |
| Tipo di nastro | nastro di schiuma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,14 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 223,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione